Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický)

Artiklové číslo: 380820
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
27 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Ocelovo-mosazné spojení.
  • Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
  • Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
  • Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
  • Tolerance výšky ± 0,5 mm.

Použití:

  • Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
  • Do bloků lze zapracovat jakýkoliv druh profilu.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku