• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyražeč závlaček, osmihranný

Artiklové číslo: 755.2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755.2,5
EAN / GTIN 7610733012619
Číslo výrobce PB 755.2,5
L-číslo L60060 1651

Popis

Popis:

  • Puncový razník, vytahovač, osmihranný, dlouhý
  • pro bezpečné vyražení nebo provrtání nýtů, čepů, šroubů nebo spojovacích prvků
  • válcový trn nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • pouze kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 40 mm
  • Diameter af dorn: 2.5 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm