{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 7 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ na hnané straně | 11,3 mm | |
Délka | 23 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive | |
Materiál | Chrommolybdenová ocel | |
Povrch | černěné | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 650035 7 | |
Číslo výrobce | 12410M 7MM |