Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

3-hranný nástrčný klíč M8

Artiklové číslo: 623505 M8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 22417A
Pro šrouby M8
Délka stopky 125 mm
Výška hlavy – vnitřní rozměr F 12,05 mm
⌀ stopky 16 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623505 M8
Číslo výrobce 44388

Popis

Provedení:

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A
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
    Pro šrouby Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku