• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stranový jednostranný klíč SW.41 mm D.335 mm

Artiklové číslo: 40040410
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40040410
EAN / GTIN 4018754018352
Číslo výrobce 40040410
L-číslo L60010 1562

Popis

Popis:

  • DIN 894 až 85 mm
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 12,8 mm
  • Délka [mm): 335 mm
  • Hmotnost: 555 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41 mm
  • Šířka mm (b): 83,5 mm