{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 14 mm | |
Celková délka L | 235 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 27,5 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 31,5 mm | |
Maximální výška očka h1 | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 | 13 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614840 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197160508 |