Kraftform Kompakt 71 Security, 32 dílný

Artiklové číslo: 05057114001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05057114001
EAN / GTIN 4013288228352
Číslo výrobce 05057114001

Popis

Popis:

  • 32dílná sada s držákem 816 R Kraftform s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro práci bez námahy.
  • Univerzální držák Rapidaptor se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.
  • Díky 30 bitům je uživatel vybaven pro téměř všechny aplikace.
  • V robustním textilním boxu; vhodném pro systém Wera 2go.

Výhoda:

  • 32dílná sada
  • Se silným permanentním magnetem
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Sortiment v robustním textilním boxu s malou hmotností pro snadnou přepravu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 71 Security, 32 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 9x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 Z Bity Hex-Plus BO: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 4x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 0x25 mm, # 1x25 mm, # 2x25 mm, # 3x25 mm; 4x 871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm: 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm, 1/4″x25 mm; 3x 875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm: 1x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm; 4x 857/1 Z Bity Spanner: 4x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 9478 Textilní pouzdro Kraftform Kompakt 70/71, prázdné: 160 x 95 x 65 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm