Náhradní nůž na plech (horní nůž) 1BR/6

Artiklové číslo: 769932 1BR/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu tloušťky plechu do 6 mm
Výkon ve střihu kruhové oceli ⌀ do 13 mm
Vhodné pro model 1BR/6
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769932 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933485
Číslo výrobce 20029 5 1000

Popis

Vhodné pro:

Pákové nůžky na plech č. 967920.

Poznámka:

  • Při dodatečné objednávce náhradních nožů musíte uvést tyto údaje: Výrobek, model, pokud možno též č. stroje nebo přesný kótovaný výkres.
  • Pozor: udávaný výkon je maximálním střižným výkonem. Při trvalém namáhání v horní oblasti udávaného výkonu Vám doporučujeme nejbližší větší model.
  • Údaje o střižném výkonu se vztahují k materiálu s pevností v tahu 450 N/mm2.