Provedení:
Made in USA.
Jedinečné robustní, mnohostranně použitelné univerzální nástroje. Příjemná práce díky čistě zpracovanému korpusu z ušlechtilé oceli.
Funkce:
- Špičaté kleště
- Normální kleště
- Břit na stříhání tvrdých drátů
- Břit na stříhání drátů
- Odizolovací čepel
- Nůž 420HC
- Nůž 420HC s vlnitým výbrusem
- Pilka
- Nůžky s otevíráním pružinou
- Pravítko (8 palců / 19 cm)
- Otvírák konzerv
- Otvírák lahví
- >Pilník na dřevo/kov
- Pilník s diamantovým povlakem
- Velký držák bitů
- Malý držák bitů
- Střední šroubovák
A) Všechny funkce s aretací.
B) Funkce přístupné zvnějšku.
C) Funkce s obsluhou jednou rukou.
Použití:
Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.
Leatherman Wave je nepochybně nejoblíbenější model multifunkčního nástroje, známý svými zvnějšku přístupnými čepelemi, které lze vysunout jednou rukou. Když byl model Wave v roce 2004 přepracován, byl vybaven větším nožem, silnějšími kleštěmi, delšími břity na stříhání drátů a aretovatelnými čepelemi a nástroji. Wave je v mezinárodním měřítku nejprodávanějším modelem a je ideálním nástrojem pro každou úlohu, každé dobrodružství i každodenní práci.
Rozsah dodávky:
Uloženo v: kožené pouzdro
Poznámka:
Dodržujte zákony o zbraních platné v jednotlivých zemích! Německo - WaffG § 42a odst. 1 č. 3 umožňuje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, jako projev zvyků nebo při sportu.