• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sortiment ″nýtování″, cca 100 ks.

Artiklové číslo: Y.M46
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
Druh produktu Hand riveting tool

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo Y.M46
EAN / GTIN 3148510881607
Číslo výrobce Y.M46
L-číslo L60130 5930

Popis

Popis:

  • Sortiment ″Nýty″ - nýtovací kleště, nýtovací matice M4 - M5 - M6, plastová krabička, cca 100 ks.

Charakteristika:

  • V [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • H [mm]: 300
  • [kg]: 2,5

Rozsah dodávky:

  • Kleště na slepé nýtovací matice: Y.107
  • Slepé nýtovací matice M4 - M5 - M6, ocel (cca 100 kusů)
  • Krabice s vnitřní přepážkou a poznámkou s obsahem a návodem k použití