{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 400 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Protokol o zkoušce | zkušební protokol výrobce | |
Rozsah měření | 40 Nm - 400 Nm | |
Zobrazovací přístroj šířka | 120 mm | |
Zobrazovací přístroj výška | 124 mm | |
Zobrazovací přístroj hloubka | 167 mm | |
Hmotnost | 5,69 kg | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654650 400 | |
Číslo výrobce | 96521204 |