{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 16 mm | |
Výška v | 12,5 mm | |
Řada | 736 | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Upínání bitů | 5/16 palec | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Nástroj s funkcí ráčny | ne | |
Nutná korekce hodnoty nastavení | ne | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj s držákem na bity |
Katalogové číslo | 657930 1 | |
EAN / GTIN | 4018754103911 | |
Číslo výrobce | 58261010 |