{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Elektrická izolace | VDE 1000 V | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730R VDE | |
Celková délka L | 335 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 Nm - 25 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 1 550 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogový | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce slipr | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657551 25 | |
EAN / GTIN | 4018754271894 | |
Číslo výrobce | 96550125 |