{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro průřez vodiče | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
Celková délka | 230 mm | |
Nucené blokování je k dispozici | ano | |
Digitální zobrazení | ne | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 729540 6,0/K | |
EAN / GTIN | 4003773045236 | |
Číslo výrobce | 97 52 65 |