• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště na konektory 16R

Artiklové číslo: 729880 16R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 325 mm
Pro průřez vodiče 0,75 mm2 - 16 mm2
Provedení rukojeti s plastovým potahem
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729880 16R
EAN / GTIN 4012078027540
Číslo výrobce K2

Popis

Provedení:

S pákovým převodem, nucené blokování zaručuje spolehlivé slisování a stejnoměrný svěrný tlak. Ramena z ocelového plechu s PVC pláštěm.

Použití:

Pro neizolovaná trubková kabelová oka a spojky (normální provedení).