Hydr., 3-ramenný stahovák s nastav. Hloubkové upínání, hydr. dutý pístový válec, max. šířka upnutí 520 mm, hloubka upnutí 500 mm

Artiklové číslo: Y28-11-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí vnitřní min. 280 mm
Rozpětí vnitřní max. 600 mm
Rozpětí vnější min. 0 mm
Rozpětí vnější max. 520 mm
Hloubka upnutí max. 500 mm
Počet háků 3
Výkon 20 t
Druh produktu Tříramenný stahovák
Materiál ocel
Samostředicí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y28-11-1
EAN / GTIN 4021176711640
Číslo výrobce Y28-11-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický, mimořádně výkonný tříramenný stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí a hydraulickým válcem s dutým pístem pro pohon čerpadla se používá k vytahování obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro obchod, dílny a průmysl. Hydraulický válec s dutým pístem dosahuje vysoké tažné síly maximálně 20 t. to umožňuje oddělit jakoukoli součást, která sedí na hřídeli a je volně přístupná zvenku. Pevná konstrukce stahováku se díky individuálně nastavitelné šířce upnutí a hloubce upnutí přizpůsobí každé situaci při stahování a zaručuje výkonnou, nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním stahování. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Hydraulický válec s dutým pístem zaručuje snadné a kontrolované odstraňování obzvláště velkých a zaseknutých dílů s malou námahou.
  • Nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí díky několika otvorům v nohách stahováku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, zemědělství a lesnictví, letectví, ropa, plyn a energie, průmysl, stavba lodí.
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 20 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 520 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 19 11/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 280 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 600 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 11 1/32
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 23 5/8
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku