• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Stahovák s upínací šířkou 135 mm - 300 mm, upínací hloubkou 470 mm, bez hydraulického válce s dutým pístem.

Artiklové číslo: Y20-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y20-180
EAN / GTIN 4021176036323
Číslo výrobce Y20-180
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahováky řady Y-180 se používají spolu s řezacími noži a vnitřními stahováky k vytahování obzvláště velkých a těsných ložisek, ozubených kol, kotoučů atd. v obchodě, průmyslu a dílnách. Stahováky se používají s oddělovači řady Y-15 a vnitřními stahováky řady Y-21-E.
  • Ideální pro snadné a kontrolované odstraňování zaseknutých dílů.
  • Vhodné pro různé aplikace díky kompatibilitě s ostatními nástroji řady Y.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí oddělující vytažení (min.) [mm]: 135 mm
  • Šířka upnutí oddělovací (max.) [mm]: 300 mm
  • Rozpětí oddělovacího tahu (min.) [palec]: 5 5/16
  • Rozpětí oddělujícího tahu (max.) [palec]: 11 13/16
  • Hloubka upnutí stahováku [mm]: 470 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [palce]: 18 1/2
  • Šířka upnutí dělicí čáry (min. - max.) [mm]: 135 mm - 300 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku