• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada přítlačných dílů pro otvory náprav Ø 55 - 65 mm

Artiklové číslo: Y-12-17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y-12-17
EAN / GTIN 4021176234408
Číslo výrobce Y-12-17
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sady přítlačných kusů pro osové otvory se používají k odstraňování ložisek a ozubených kol v obchodě, průmyslu a dílnách, která jsou namontována na dutých hřídelích nebo ve skříních. Přítlačný kus vřetena slouží jako protiosy stahováku, přičemž vřeteno přenáší sílu na přítlačný kus.
  • Široká škála použití pro různé situace při vytahování
  • Sada je k dispozici ve dvanácti- i šestidílném provedení a v případě potřeby jsou přítlačné kusy k dispozici i jednotlivě.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Počet dílů: 1
  • Průměr vyměnitelných přítlačných podložek [mm]: 55 - 65

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku