TK vyměnitelné vrtací břitové destičky WOEX 05T304-01 BK7615

Artiklové číslo: W29 24010.047615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce WOEX 05T304-01 BK7615
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 5,56 mm
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 05T304-01
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál univerzální
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W29 24010.047615
EAN / GTIN 4047109222335
Číslo výrobce 1082105501
L-číslo L20010 3316
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOEX 05T304-01 BK7615 HM-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 821 05501