Frézovací sklíčidlo pro šroubovací fréza DIN69871 , AD SK40, 16mm A= 24mm, L=5mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W140226
EAN / GTIN 4069739581958
Číslo výrobce 27.SK40M16L24ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M16, LPR = 24 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK40M16L24ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): M16 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 5 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 24 mm