Redukční pouzdro pro stopku MK s vývodovým jazýčkem, MK5 - DIN6383, 25.BT50MK5L105AL

Artiklové číslo: W139877
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
Katalogové číslo W139877
EAN / GTIN 4069739578545
Číslo výrobce 25.BT50MK5L105AL
L-číslo L31490 116468
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 105 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.BT50MK5L105AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK5
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 105 mm