Upínací trn s příčnou drážkou ISO7388-2 BT , BT50, 32mm A=130mm, s KKB, G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139840
EAN / GTIN 4069739578170
Číslo výrobce 42.BT5032L130MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 130 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.BT5032L130MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážní průměr (DCONWS): 32 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 24 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 130 mm