Upínací sklíčidlo (OZ32), 31.HSK63AZ32L120

Artiklové číslo: W139760
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W139760
EAN / GTIN 4069739577371
Číslo výrobce 31.HSK63AZ32L120
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 120 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.HSK63AZ32L120
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Montážní průměr (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku