Kleštinový upínač ER32 ISO7388-2 BT, AD BT50, 2-20mm A=160mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139754
EAN / GTIN 4069739577319
Číslo výrobce 31.BT50R32L160
L-číslo L31490 114552
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT50R32L160
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm