Frézovací držák pro šroubovací fréza ISO7388-2 BT, AD BT40, 10mm A=102mm, L=75mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139710
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
Katalogové číslo W139710
EAN / GTIN 4069739576909
Číslo výrobce 27.BT40M10L102ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 102 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.BT40M10L102ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážní průměr (DCONWS): M10 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 75 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 102 mm