Upínací sklíčidlo (ER25), mini upínací matice, 31.HSK63AR25L160MN

Artiklové číslo: W139658
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139658
EAN / GTIN 4069739576381
Číslo výrobce 31.HSK63AR25L160MN
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.HSK63AR25L160MN
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Montážní průměr (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm