Kombinovaný nasazovací trn DIN69893 , HSK-A63, 16 mm A=60 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139122
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
Katalogové číslo W139122
EAN / GTIN 4069739571034
Číslo výrobce 42.HSK63A16L60KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 60 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.HSK63A16L60KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): 16 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 17 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 60 mm