• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upínací sklíčidlo (ER32), 31.HSK100AR32L200

Artiklové číslo: W139103
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
Katalogové číslo W139103
EAN / GTIN 4069739570846
Číslo výrobce 31.HSK100AR32L200
L-číslo L31490 116436
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.HSK100AR32L200
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 200 mm