PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) DIN69871 , AD SK30, MK3 A=80 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139038
EAN / GTIN 4069739570198
Číslo výrobce 25.SK30MK3L80AL
L-číslo L31490 113851
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 80 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK30MK3L80AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK3
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 80 mm