• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER kleštinové sklíčidlo utěsněné s chladicími kanály, 402 472E NC-ECD-Ø21

Artiklové číslo: W117310
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
Katalogové číslo W117310
EAN / GTIN 4069739565576
Číslo výrobce 402 472E NC-ECD-Ø21
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488A), d = 21 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø21
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 21 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano - s chladicími kanály
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Průměr tělesa (BD): 40,7 mm
  • Celková délka (OAL): 46 mm