• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER sklíčidlo UP, 080 4004E UP-Ø 2

Artiklové číslo: W111454
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
Katalogové číslo W111454
EAN / GTIN 4069739556611
Číslo výrobce 080 4004E UP-Ø 2
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER08 (ISO15488B), d = 1,5 - 2 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 2
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 2 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 5 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 4004E
  • Průměr tělesa (BD): 8,5 mm
  • Celková délka (OAL): 13,8 mm