ER sklíčidlo utěsněné s chladicími kanály, 322 470E NC-ECD-Ø 5

Artiklové číslo: W111166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W111166
EAN / GTIN 4069739555249
Číslo výrobce 322 470E NC-ECD-Ø 5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER32 (ISO15488A), d = 5 mm, ≤ 15 µm , pouze upínací jmenovitý rozměr

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø 5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Montážní průměr (DCONWS): 5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ano - s chladicími kanály
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 470E
  • Průměr tělesa (BD): 32,7 mm
  • Celková délka (OAL): 40 mm