• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER sklíčidlo, 500 477E-Ø27

Artiklové číslo: W111092
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
Katalogové číslo W111092
EAN / GTIN 4069739554914
Číslo výrobce 500 477E-Ø27
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER50 (ISO15488B), d = 25 - 27 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 500 477E-Ø27
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 27 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 477E
  • Průměr tělesa (BD): 52 mm
  • Celková délka (OAL): 60 mm