Přímá bruska na stlačený vzduch 90 stupňů

Artiklové číslo: V.347F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V.347F
EAN / GTIN 3148517885219
Číslo výrobce V.347F
L-číslo L60130 6201
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro úhlové broušení s namontovanými hroty
  • Pro hrubovací a řezací práce
  • Kompaktní motor s robustním kotoučem
  • Kompaktní úhlová hlava pro obtížný přístup
  • Výstup vzduchu s integrovanou hadicí pro připojení vzduchu
  • Přípojka vzduchu: Vnitřní závit 1/4″
  • Doporučená hadice: vnitřní průměr 8 mm
  • Pracovní tlak: 6,3 bar
  • Otáčky: 18 000 ot/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 110 l/min
  • Hladina hluku: 77,3 dB/A
  • Hladina vibrací: pod 2,5 m/s³
  • Výkon: 0,25 kW
  • Dodává se s 6mm svorkou a 2 otevřenými klíči.

Charakteristika:

  • V [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 660

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku