Svěrka korpusová UniKlamp UK80

Artiklové číslo: UK80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Paralelní svěrka
Šířka upnutí max. a; b 800 mm
Vyložení max. 80 mm
Pevnost kluzné lišty 5 mm
Šířka kluzných lišt 20 mm
Upínací síla max. F 1 500 N
Šířka rozpěry min. 172 mm
Řada UniKlamp
Barva Šedá; červená; Černá
Provedení hladké
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Vyložení min. c 80 mm
Šířka rozpěry max. 920 mm
Materiál napínacích ramen plast
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Tvar upínací plochy hranatý
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo UK80
EAN / GTIN 4008158405346
Číslo výrobce UK80
L-číslo L80030 487
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N Rovnoběžné upínací plochy s mimořádně velkou styčnou plochou Upínání různých tvarů, po celé délce lišty Univerzální použití Lehké a praktické Přestavba z upínání na rozprostírání bez použití nářadí SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6 s vloženými plechovými díly pro vyztužení
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 20x5 mm
  • Rozpětí křídel: 800 mm
  • Rozmetání druhé: 172-920 mm

Výhoda:

Paralelní upínací plochy
  • Velké, ploché upínací plochy z nárazuvzdorného a vyztuženého polyamidu jsou přesně rovnoběžné. Pro jemné upnutí různých tvarů – kolem kolejnice a bez přísad.
Vysoce kvalitní dutá profilová lišta
  • Dutá profilová lišta BESSEY z vlastní dílny pro kreslení je speciálně optimalizována pro svorky. Profil působí jako spolehlivá výztuž proti torzním silám, zatímco žebrování také zabraňuje sklouznutí ferrule.
Odnímatelná koncová pojistka
  • Konečné bezpečnostní zařízení vyrobené z polyamidu odolného proti nárazu se používá k podpoře svorky paralelně. Lze jej odstranit bez nástrojů – zejména pro rychlé vložení základního dílu do funkce rozmetání.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Upínání a roztažení na velké ploše

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte