simmill UX frézovací destička, frézování úkosů, oboustranné, úhel=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Artiklové číslo: U06.4545.020.18 F X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo U06.4545.020.18 F X800
EAN / GTIN 4069769289312
Číslo výrobce AK5YX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • tmax = 2,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • b = 5,75 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 6