simmill UX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=2 mm, od velikosti závitu M27.

Artiklové číslo: U06.1020.02.18 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo U06.1020.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769288957
Číslo výrobce AS0GX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=2 mm, od velikosti závitu M27

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Od velikosti závitu = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Rozteč (od) = 2,0 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 24,15 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku