• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn K2.G WSP, závit, vnější, metrický ISO, plný profil, P=1 mm

Artiklové číslo: TK2.G.M100.02 EMU R X408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TK2.G.M100.02 EMU R X408
EAN / GTIN 4069769278316
Číslo výrobce AYNNX408
L-číslo L23830 1543
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=1 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • S = 3,2 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,12 mm