• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn® K2.G nástrojový držák , nástrojový držák pro obrábění malých dílů, 10 x 10 mm, L=140 mm.

Artiklové číslo: TK2.G.1010.A.14.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TK2.G.1010.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769273366
Číslo výrobce AYGQ
L-číslo L23830 258
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® K2.G upínací držák
Upínací držák pro obrábění malých dílů
10 x 10 mm, L=140 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATKM
  • f1 = 6,20 mm
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 10,20 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 19,0 mm
  • ØDa max = 20,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • h = 10,0 mm