• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, zalomený, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: TF3.00.2020.D.45.12.00 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TF3.00.2020.D.45.12.00 L
EAN / GTIN 4069769252484
Číslo výrobce A4PQ
L-číslo L23830 517
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zahnuté
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • f = 22,3 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Šroub = ATKJ
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm