• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn E3 vyměnitelná destička, závit, vnější, metrické ISO, plný profil, P=1,5 mm

Artiklové číslo: TE3.MT15.02 EM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.MT15.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769244182
Číslo výrobce AKFXX800
L-číslo L23830 1606
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=1,5 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,50 mm
  • b = 5,60 mm
  • S = 4,40 mm
  • R = 0,22 mm
  • h3 = 0,92 mm