Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 10mm

Artiklové číslo: STM.10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STM.10
EAN / GTIN 3148517239388
Číslo výrobce STM.10
L-číslo L60130 2540
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80