{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Salix | |
| Označení výrobce | Halbschuh Salix S1 SRC XB | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Pohlaví | Unisex; pánské | |
| Norma | EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
| Svrchní materiál | Materiál Mesh | |
| Materiál podrážky | Termoplastický polyuretan (TPU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Composite | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Třída ochrany | S1 | |
| Vlastnost boty | Odnímatelná vložka do bot; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu | |
| Provedení stopky | Nízký | |
| Druh produktu | Polobotky |
| Katalogové číslo | SALIX XB 47 | |
| EAN / GTIN | 4044348707319 | |
| Číslo výrobce | SALIX XB 47 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |