Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.4040DCTXTF-PL

Artiklové číslo: S04661
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
Katalogové číslo S04661
EAN / GTIN 4069739513782
Číslo výrobce 17.4040DCTXTF-PL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40 Proline, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.4040DCTXTF-PL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 90
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI40 Proline
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení