Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER32, 320 470E, 31.4032LDCTXTF

Artiklové číslo: S04529
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S04529
EAN / GTIN 4069739512617
Číslo výrobce 31.4032LDCTXTF
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, držák kleštinového sklíčidla, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.4032LDCTXTF
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 76
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 150 mm
  • Funkční délka (WF): 120 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku