• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Podélný adaptér, polygon ISO 26623 , PSC 40, 2.40C4SQT15

Artiklové číslo: S02957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S02957
EAN / GTIN 4069739499949
Číslo výrobce 2.40C4SQT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 2.40C4SQT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 76
  • Délka konzoly (LPR): 99 mm
  • Funkční délka (WF): 99 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku