• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák frézy, výška středu 32 Následný článek: (MNR) 170486, 32.4032SQT15LÜK

Artiklové číslo: S00110
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
Katalogové číslo S00110
EAN / GTIN 4069739475455
Číslo výrobce 32.4032SQT15LÜK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 otočená o 30°, upínací držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.4032SQT15LÜK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Délka konzoly (LPR): 124 mm
  • Funkční délka (WF): 38,5 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení