Nástrčný klíč 1/2' 12HRAN 13/16

Artiklové číslo: S.13/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 28,6 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 38 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.13/16
EAN / GTIN 3148510545004
Číslo výrobce S.13/16
L-číslo L60130 4513
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, šetrný k maticím
  • světle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 24,6
  • d1 [mm]: 28,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 96