Šroubovací bit 1/4″ Šestihran 5 mm

Artiklové číslo: RT.5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RT.5
EAN / GTIN 3148515141409
Číslo výrobce RT.5
L-číslo L60130 2171
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi tvrdé, vyjímatelné destičky pro delší životnost
  • nástrčný klíč R.245
  • leskle chromovaný, s fosfátovaným bitem

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Přílohy: EH.105
  • [g]: 19