Šestihranný nástrčný klíč 1/4″ - 13 mm

Artiklové číslo: R.13HT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo R.13HT
EAN / GTIN 3662424113154
Číslo výrobce R.13HT
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:
  • Vysoká kvalita pro profesionální použití
  • Chromvanadiová ocel
  • Saténový

Charakteristika:

Technické údaje:
  • Test ISO: +30 %
  • Rozměry [DxŠxV]: 2 x 2 x 3 cm
  • Hmotnost v kilogramech: 0,03

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku